SCAME PARRE SPA - SCA590.YU2125E INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 1
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Packung
1 ST
EAN
8001636326238
Artikelnummer
SCA590.YU2125E
Herstellernummer
590.YU2125E
Hersteller
SCA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
63A - 125A - 80A - 100A POLO MORSETTO DI TERRA Y4 GENERALE