SCAME PARRE SPA - SCA590.YU1040E INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Polzahl - 1
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Packung
1 ST
EAN
8001636325989
Artikelnummer
SCA590.YU1040E
Herstellernummer
590.YU1040E
Hersteller
SCA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Polzahl:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
16A - 32A - 40A - 25A POLO MORSETTO DI TERRA Y3 GENERALE