Startseite
Neu

SCAME PARRE SPA - SCA590.YMZZ COLLARINO PER MOZZO ALB. SEZ.

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.YMZZ COLLARINO PER MOZZO ALB. SEZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636302669

Artikelnummer

SCA590.YMZZ

Herstellernummer

590.YMZZ

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Y3 - Y4 - Y5 - C1 - C2 - C3 - D3 - D5