Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.YMB185 ALBERO DI COMANDO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.YMB185 ALBERO DI COMANDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636158204

Artikelnummer

SCA590.YMB185

Herstellernummer

590.YMB185

Hersteller

SCA

Länge:

6 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Corrente nominale: 16A-32A-40A-63A-80A-100A. Tensione di impiego: 0÷690Vac - 0-600Vdc. Frequenza: 50-60Hz. Tensione d’isolamento: 690Vac - 400Vdc. Grado di protezione: IP65 (comandi frontali). Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -25°C +40°C. Massima temperatura di funzionamento: 60°C. Autoestinguenza GW test: 850°C. Materiale: Tecnopolimero.