SCAME PARRE SPA - SCA590.YMA185 ALBERO DI COMANDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 mm
Querschnitt-Höhe - 5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
serie COMMAND
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636114552
Artikelnummer
SCA590.YMA185
Herstellernummer
590.YMA185
Hersteller
SCA
Länge:
5 mm
Querschnitt-Höhe:
5 mm
Corrente nominale: 16A-32A-40A-63A-80A-100A. Tensione di impiego: 0÷690Vac - 0-600Vdc. Frequenza: 50-60Hz. Tensione d’isolamento: 690Vac - 400Vdc. Grado di protezione: IP65 (comandi frontali). Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -25°C +40°C. Massima temperatura di funzionamento: 60°C. Autoestinguenza GW test: 850°C. Materiale: Tecnopolimero.


