SCAME PARRE SPA - SCA590.YMA101 ALBERO DI COMANDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Packung
10 ST
EAN
8001636288796
Artikelnummer
SCA590.YMA101
Herstellernummer
590.YMA101
Hersteller
SCA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss