SCAME PARRE SPA - SCA590.YM90B2 COMANDO FRONTALE LUCCHETTABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja
Packung
1 ST
EAN
8001636127439
Artikelnummer
SCA590.YM90B2
Herstellernummer
590.YM90B2
Hersteller
SCA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss