SCAME PARRE SPA - SCA590.YM67B6 COMANDO FRONTALE LUCCHETTABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Farbe des Betätigungselements - rot
Lochdurchmesser - 22 mm
Breite der Öffnung - 67 mm
Packung
10 ST
Produktserien
serie COMMAND
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636158181
Artikelnummer
SCA590.YM67B6
Herstellernummer
590.YM67B6
Hersteller
SCA
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Farbe des Betätigungselements:
rot
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
67 mm
Höhe der Öffnung:
67 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65


