pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.YM67B6 COMANDO FRONTALE LUCCHETTABILE

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YM67B6 COMANDO FRONTALE LUCCHETTABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 67 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001636158181

Codice prodotto

SCA590.YM67B6

Cod. produttore

590.YM67B6

Produttore

SCA

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

67 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

67 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Corrente nominale: 16A-32A-40A-63A-80A-100A. Tensione di impiego: 0÷690Vac - 0-600Vdc. Frequenza: 50-60Hz. Tensione d’isolamento: 690Vac - 400Vdc. Grado di protezione: IP65 (comandi frontali). Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -25°C +40°C. Massima temperatura di funzionamento: 60°C. Autoestinguenza GW test: 850°C. Materiale: Tecnopolimero