Startseite
Neu

SCAME PARRE SPA - SCA590.YM40B1 COMANDO FRONTALE LUCCHETTABILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.YM40B1 COMANDO FRONTALE LUCCHETTABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636098937

Artikelnummer

SCA590.YM40B1

Herstellernummer

590.YM40B1

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

IP65 ø22mm Y1 EMERGENZA GIALLO/ROSSO