Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.XHGE6304 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.XHGE6304 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636252490

Artikelnummer

SCA590.XHGE6304

Herstellernummer

590.XHGE6304

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

4

63A 4P IP65 II 2D GENERALE GRIGIO/NERO