SCAME PARRE SPA - SCA590.XHEM6303 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Ausführung - Ausschalter
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8001636252605
Artikelnummer
SCA590.XHEM6303
Herstellernummer
590.XHEM6303
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
3
DISP. EX COMANDO EMERGENZA 63A 3P. Grado di protezione: IP65. Serie commerciale: Serie ISOLATORS-EX. Tipo: EMERGENZA. Colore: GIALLO/ROSSO. Corrente nominale: 63A. Poli: 3P. Dimensione: 150x210x106mm. Gruppo e categorie EX: II 2D .


