SCAME PARRE SPA - SCA590.XEM3203 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Ausführung - Ausschalter
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8001636242163
Artikelnummer
SCA590.XEM3203
Herstellernummer
590.XEM3203
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
3
DISP.EX COMANDO EMERG. IP66 32A 3P. Serie commerciale: Serie ISOLATORS-EX. Tipo: EMERGENZA. Colore: GIALLO/ROSSO. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P. Dimensione: 115x190x128mm. Gruppo e categorie EX: II 2D .


