Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.XEM3202 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.XEM3202 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636242156

Artikelnummer

SCA590.XEM3202

Herstellernummer

590.XEM3202

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

2

32A 2P IP66 II 2D EMERGENZA GIALLO/ROSSO