SCAME PARRE SPA - SCA590.PL006021 CONTATTO AUSILIARIO 2NA+2NC 200-250A - 590.PL006021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung - integrierbar
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 5 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8001636283661
Artikelnummer
SCA590.PL006021
Herstellernummer
590.PL006021
Hersteller
SCA
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
integrierbar
Montageart:
Seitenanbau


