Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.PL006012-C CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.PL006012-C CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 16 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636337975

Artikelnummer

SCA590.PL006012-C

Herstellernummer

590.PL006012-C

Hersteller

SCA

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

16 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

integrierbar

KS6 - KS5 - KS4 - KS3 - KA6 - KA5 - KA4 - KA3