Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.PL004002 CONTATTO NA - 590.PL004002

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.PL004002 CONTATTO NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636094342

Artikelnummer

SCA590.PL004002

Herstellernummer

590.PL004002

Hersteller

SCA

Corrente nominale: 16A-32A-63A. Tensione di impiego: 100÷690V~. Frequenza di impiego: 50÷60Hz. Tensione d’isolamento: 500/690V~. Grado di protezione: IP66/IP67. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -25°C +40°C. Minima temperatura di funzionamento: -40°C. Massima temperatura di funzionamento: +60°C.