SCAME PARRE SPA - SCA590.PL004001 CONTATTO NC - 590.PL004001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8001636094359
Artikelnummer
SCA590.PL004001
Herstellernummer
590.PL004001
Hersteller
SCA
Corrente nominale: 16A-32A-63A. Tensione di impiego: 100÷690V~. Frequenza di impiego: 50÷60Hz. Tensione d’isolamento: 500/690V~. Grado di protezione: IP66/IP67. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -25°C +40°C. Minima temperatura di funzionamento: -40°C. Massima temperatura di funzionamento: +60°C.


