Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.KGED20005 INT. MANOVRA/SEZIONATORE IP65 200A 3P+N - 590.KGED20005

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.KGED20005 INT. MANOVRA/SEZIONATORE IP65 200A 3P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8001636027234

Artikelnummer

SCA590.KGED20005

Herstellernummer

590.KGED20005

Hersteller

SCA

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

8 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

105 kW

Schaltleistung bei 400 V:

105 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

200A 3P+N IP65 DIN-NH KF3 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO