Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.GE10005.SN INT. DI MANOVRA/SEZ. 100A 3P+SN - 590.GE10005.SN

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.GE10005.SN INT. DI MANOVRA/SEZ. 100A 3P+SN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636143927

Artikelnummer

SCA590.GE10005.SN

Herstellernummer

590.GE10005.SN

Hersteller

SCA

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

46 kW

Schaltleistung bei 400 V:

46 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

30 kA

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

100A 3P+SN IP66/IP69 Y4 IK09 GENERALE GRIGIO/NERO SN (NEUTRO PASSANTE) GW 650°C