Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE8006 INT. DI MANOVRA/SEZ. 80A 6P IP65 - 590.FGE8006

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE8006 INT. DI MANOVRA/SEZ. 80A 6P IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Polzahl - 6

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636028675

Artikelnummer

SCA590.FGE8006

Herstellernummer

590.FGE8006

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Polzahl:

6

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

80A 6P IP65 FR2 IK08 GENERALE GRIGIO/NERO