Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE63003 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE63003 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636093369

Artikelnummer

SCA590.FGE63003

Herstellernummer

590.FGE63003

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

630A 3P IP65 FR6 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO