Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE40003.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 400A 3P IP65 - 590.FGE40003.U

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE40003.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 400A 3P IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

519 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636093291

Artikelnummer

SCA590.FGE40003.U

Herstellernummer

590.FGE40003.U

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

400A 3P IP65 FR5 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO