SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE25006.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 250A 6P IP65 - 590.FGE25006.U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 6
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
308 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636093192
Artikelnummer
SCA590.FGE25006.U
Herstellernummer
590.FGE25006.U
Hersteller
SCA
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
6
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss


