Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE20003 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE20003 INTERR. DI MANOVRA/SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636093024

Artikelnummer

SCA590.FGE20003

Herstellernummer

590.FGE20003

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

200A 3P IP65 FR4 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO