SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE10005.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 100A 3P+N IP65 - 590.FGE10005.U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Packung
1 ST
EAN
8001636346236
Artikelnummer
SCA590.FGE10005.U
Herstellernummer
590.FGE10005.U
Hersteller
SCA
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65


