SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE10002.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 100A 2P IP65 - 590.FGE10002.U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 2
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
165 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636346212
Artikelnummer
SCA590.FGE10002.U
Herstellernummer
590.FGE10002.U
Hersteller
SCA
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
2
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65


