Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM6302.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 63A 2P IP65 - 590.FEM6302.U

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM6302.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 63A 2P IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 2

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636346137

Artikelnummer

SCA590.FEM6302.U

Herstellernummer

590.FEM6302.U

Hersteller

SCA

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

2

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

63A 2P IP65 FR2 IK08 EMERGENZA GIALLO/ROSSO