Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM63006.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 630A 6P IP65 - 590.FEM63006.U

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM63006.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 630A 6P IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 6

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

813 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636093017

Artikelnummer

SCA590.FEM63006.U

Herstellernummer

590.FEM63006.U

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

6

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

630A 6P IP65 FR6 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO