Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM3203.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 32A 3P IP65

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM3203.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 32A 3P IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636346045

Artikelnummer

SCA590.FEM3203.U

Herstellernummer

590.FEM3203.U

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

32A 3P IP65 FR1 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO