SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM2006 INT. DI MANOVRA/SEZ. 20A 6P IP65 - 590.FEM2006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Polzahl - 6
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements - rot
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8001636027685
Artikelnummer
SCA590.FEM2006
Herstellernummer
590.FEM2006
Hersteller
SCA
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Polzahl:
6
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65


