Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.DCGE0820 ISOLATORS USO GENERALE 800V dc - 20A - 590.DCGE0820

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.DCGE0820 ISOLATORS USO GENERALE 800V dc - 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636267487

Artikelnummer

SCA590.DCGE0820

Herstellernummer

590.DCGE0820

Hersteller

SCA

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

20 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

9 kW

Schaltleistung bei 400 V:

9 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Polzahl:

2

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

20A DC IP65 D3 IK08 GENERALE GRIGIO/NERO GW 650°C