Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA590.CGE10003.W INT. DI MANOVRA/SEZ. 100A 3P IP66/IP69 - 590.CGE10003.W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA590.CGE10003.W INT. DI MANOVRA/SEZ. 100A 3P IP66/IP69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636475783

Artikelnummer

SCA590.CGE10003.W

Herstellernummer

590.CGE10003.W

Hersteller

SCA

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

46 kW

Schaltleistung bei 400 V:

46 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

30 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

100A 3P IP66/IP69 Y4 IK09 GENERALE GRIGIO/NERO GW 650°C