Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA576.4322 CENTRALINO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA576.4322 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 136 mm

  • Tiefe - 118.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8001636150703

Artikelnummer

SCA576.4322

Herstellernummer

576.4322

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

150 mm

Breite:

136 mm

Tiefe:

118.5 mm

Schutzart (IP):

IP66

RAL-Nummer:

7035

Centralino 136 con finestra singolo Sistema ADVANCE2 in tecnopolimero color grigio RAL 7035 con 6 moduli DIN - IP66.