Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA572.0322 SCATOLA PORTA APPARECCHI

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA572.0322 SCATOLA PORTA APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 275 mm

  • Breite - 136 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636212746

Artikelnummer

SCA572.0322

Herstellernummer

572.0322

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

275 mm

Breite:

136 mm

Schutzart (IP):

IP66

RAL-Nummer:

7035

Scatola porteprese in plastica grigia RAL7035 per n°2 prese OMNIA 16/32A. Grado di protezione IP66 quando accoppiata con relativo componente.