SCAME PARRE SPA - SCA570.9125 TAPPO PER SPINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 125 A
Schutzart (IP) - IP67
Packung
10 ST
EAN
8001636236216
Artikelnummer
SCA570.9125
Herstellernummer
570.9125
Hersteller
SCA
Nennstrom:
125 A
Schutzart (IP):
IP67
TUTTI 125A - 100A IP66/IP67/IP69



