SCAME PARRE SPA - SCA565.2420 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8001636155142
Artikelnummer
SCA565.2420
Herstellernummer
565.2420
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Leerplätze auf Tragschiene:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


