SCAME PARRE SPA - SCA565.2416 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636154343
Artikelnummer
SCA565.2416
Herstellernummer
565.2416
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


