SCAME PARRE SPA - SCA563.32867 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Polzahl - 4 
- Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz 
- Schalter - mechanische Verriegelung 
- Uhrzeit-Stellung - 5 h 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636157023
Artikelnummer
SCA563.32867
Herstellernummer
563.32867
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein


