Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA563.16838 PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA563.16838 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - >250 V DC grau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 8 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636156774

Artikelnummer

SCA563.16838

Herstellernummer

563.16838

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

>250 V DC grau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

8 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

LeerplÀtze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des GehÀuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Presa con dispositivo di blocco compatta con base portafusibili, in tecnopolimero. Fusibili cilindrici gG 10,3x38 mm. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2.