Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA562.32865 PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA562.32865 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636156644

Artikelnummer

SCA562.32865

Herstellernummer

562.32865

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 11h IP44 C/FUS