SCAME PARRE SPA - SCA562.32864 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-StromstÀrke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636156637
Artikelnummer
SCA562.32864
Herstellernummer
562.32864
Hersteller
SCA
IEC-StromstÀrke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des GehÀuses:
Kunststoff
PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 3h IP44 C/FUS



