SCAME PARRE SPA - SCA562.1675 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 5 
- Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau 
- Schalter - mechanische Verriegelung 
- Uhrzeit-Stellung - 9 h 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636154831
Artikelnummer
SCA562.1675
Herstellernummer
562.1675
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein


