SCAME PARRE SPA - SCA561.32864 PRESA INTERBLOCCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Polzahl - 4 
- Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot 
- Uhrzeit-Stellung - 3 h 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636156279
Artikelnummer
SCA561.32864
Herstellernummer
561.32864
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 3h IP67 S/FUS. Grado di protezione: IP66/IP67. Serie commerciale: Serie ADVANCE 2. Flangia: 106X240MM. Uscita cavo:M25X1,5. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380V 50Hz / 440V 60Hz. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 3h.


