Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA560.3278 PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636154619

Artikelnummer

SCA560.3278

Herstellernummer

560.3278

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des GehÀuses:

Kunststoff

PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 9h IP44 S/FUS