Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA560.3270 PRESA INTERBLOCCATA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636154602

Artikelnummer

SCA560.3270

Herstellernummer

560.3270

Hersteller

SCA

IEC-StromstÀrke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des GehÀuses:

Kunststoff

PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 4h IP44 S/FUS