Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA535.03210 PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA535.03210 PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636054940

Artikelnummer

SCA535.03210

Herstellernummer

535.03210

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Polzahl:

2

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 2P 20-25V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite