SCAME PARRE SPA - SCA530.1614 PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Aufputz 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett 
- Polzahl - 3 
- Kennfarbe - violett 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636008257
Artikelnummer
SCA530.1614
Herstellernummer
530.1614
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
3
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Kunststoff
PRESA PARETE 3P 16A 24V


