Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA530.03212 PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA530.03212 PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636008189

Artikelnummer

SCA530.03212

Herstellernummer

530.03212

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Polzahl:

2

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Werkstoff:

Kunststoff

PRESA PAR. C/INCL. 2P 32A 42V. Grado di protezione: IP44. Serie commerciale: Serie IEC309. Uscita cavo: M25X1,5. Corrente nominale: 32A. Poli: 2P. Frequenza d'impiego: Corr. continua. Tensione nominale: 20-25V. Tensione nominale: 40-50V. Colore: BIANCO. Riferimento Orario: 10h.