Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA527.3254 PRESA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA527.3254 PRESA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636073569

Artikelnummer

SCA527.3254

Herstellernummer

527.3254

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Werkstoff:

Kunststoff

PRESA PAR.C/DIR.3P+T 32A 67 9H